simmill SX forgácsolóbetét, általános horonymarás, egyenes horonyforma, w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Cikkszám: S14.0117.00 G X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám S14.0117.00 G X800
EAN / GTIN 4069769220322
Gyártó száma AB4VX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Általános horonymarás, egyenes horony alakú
w=1,168 mm, R=0 mm, Dmin=14 mm, tmax=2,5 mm

Műszaki paraméterek:

  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,168 mm (tűrés +0,02)
  • tmax = 2,5 mm
  • S = 4,5 mm
  • R = 0,0 mm
  • ØDS = 13,7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz