simmill SX marószár, acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ, D=15,875, L2=16, D1=8

Cikkszám: S14.0.625.08.16 A ST
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám S14.0.625.08.16 A ST
EAN / GTIN 4069769221022
Gyártó száma ACT3
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX marószár
Acél, kerek szár, DIN 1835 A, IKZ
D=15,875 , L2=16 , D1=8

Műszaki paraméterek:

  • Csavarhúzó = T10F
  • Csavar = ATK7
  • L1 = 80,0 mm
  • Hűtőfolyadék-ellátással = Igen / Igen
  • L2 = 16,0 mm
  • ØD1 = 8,0 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm