simmill SX maróbetét, fazettás marás, mindkét oldalon, szög=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Cikkszám: S06.4545.02.14 F X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám S06.4545.02.14 F X800
EAN / GTIN 4069769220070
Gyártó száma AU76X800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Marási ferdék, mindkét oldalon
Szög=45°, tmax=1,8 mm, Dmin=14 mm

Műszaki paraméterek:

  • b = 4,6 mm
  • ØDmin (min. furat) = 14,0 mm
  • S = 2,4 mm
  • tmax = 1,80 mm
  • ØDS = 13,7 mm
  • ZEFP = 6
  • κ = 45°
  • w = 0,2 mm