simmill SX maróbetét, Whitworth-menetes, teljes profil, lépés/perc=11, G 1″ menettől kezdve

Cikkszám: S06.1423.11.14 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám S06.1423.11.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219760
Gyártó száma AVKCX800
L-szám L23830 101730
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Whitworth-menet, teljes profil
Fogaskerék/inch=11, G 1″ menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • Fogaskerék/inch = 11
  • ZEFP = 6
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 18,8 mm
  • Menetméretből = G 1″
  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,1 mm
  • R = 0,31 mm
  • Szemmagasság (tól) = 2,31 mm
  • H1 = 1,48 mm
  • b = 4,6 mm