simmill SX maróbetét, Whitworth-menet, teljes profil, lépés/ inch=14, G 1/2″ menetmérettől kezdődően

Cikkszám: S06.1118.14.14 M X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám S06.1118.14.14 M X800
EAN / GTIN 4069769219715
Gyártó száma AVKBX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill SX maróbetét
Whitworth-menet, teljes profil
Menet/inch=14, G 1/2″ menettől kezdve

Műszaki paraméterek:

  • ØDS = 13,7 mm
  • S = 3,3 mm
  • b = 4,6 mm
  • R = 0,24 mm
  • Fogaskerék/inch = 14
  • Szemmagasság (tól) = 1,81 mm
  • H1 = 1,16 mm
  • Menetmérettől = G 1/2″
  • Alternatívaként a névleges átmérőtől = 17,5 mm
  • ZEFP = 6