Szerszámtartó, sokszög ISO 26623 , PSC 80, 19.BMTC8SL603

Cikkszám: S04856
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
Cikkszám S04856
EAN / GTIN 4069739515397
Gyártó száma 19.BMTC8SL603
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT95x124 DMG Mori, PSC tartó, belső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 19.BMTC8SL603
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 150
  • A konzol hossza (LPR): 120 mm
  • Funkcióhossz (WF): 70 mm
  • Szárméret: BMT95x124 DMG Mori
  • Interfész mérete: PSC 80
  • Hűtés Szerelés: Belső hűtés