Kombinált szerszámtartó belső és külső hűtéshez, 32 mm átmérő, 17.3032LCTXTF-PL

Cikkszám: S04853
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
Cikkszám S04853
EAN / GTIN 4069739515366
Gyártó száma 17.3032LCTXTF-PL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI30 Proline, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.3032LCTXTF-PL
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 32 mm
  • A konzol hossza (LPR): 130 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI30 Proline
  • Interfész mérete: Ø 32,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés