Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 40 mm átmérő, 17.BMT40LB4000

Cikkszám: S03319
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
Cikkszám S03319
EAN / GTIN 4069739502793
Gyártó száma 17.BMT40LB4000
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT60A Okuma, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.BMT40LB4000
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 100
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 123 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: BMT60A Okuma
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés