Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: S02713
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
Cikkszám S02713
EAN / GTIN 4069739497846
Gyártó száma 17.BMT40DLB2000
L-szám L31490 113645
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT60B Okuma, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.BMT40DLB2000
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 95
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 120 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: BMT60B Okuma
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés