Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 50 mm átmérő, 17.BMT50V550

Cikkszám: S02206
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
Cikkszám S02206
EAN / GTIN 4069739493596
Gyártó száma 17.BMT50V550
L-szám L31490 115143
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT75, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.BMT50V550
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 56
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 50 mm
  • A konzol hossza (LPR): 102 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: BMT75
  • Interfész mérete: Ø 50,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés