Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 40 mm átmérő, 17.4040LTOEMX120

Cikkszám: S02138
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
Cikkszám S02138
EAN / GTIN 4069739492971
Gyártó száma 17.4040LTOEMX120
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.4040LTOEMX120
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 76
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 152 mm
  • Funkcióhossz (WF): 120 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés