Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: S01417
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
Cikkszám S01417
EAN / GTIN 4069739486529
Gyártó száma 17.3032G300RLW
L-szám L31490 113976
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI30, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.3032G300RLW
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 78
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 32 mm
  • A konzol hossza (LPR): 115 mm
  • Funkcióhossz (WF): 90 mm
  • Szárméret: VDI30
  • Interfész mérete: Ø 32,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés