Fogókapocs tartó, ER32, 320 470E, 31.4032CTXR

Cikkszám: S00437
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
Cikkszám S00437
EAN / GTIN 4069739478180
Gyártó száma 31.4032CTXR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40, tokmánytartó, belső és külső hűtéssel

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 31.4032CTXR
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 85
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 134 mm
  • Funkcióhossz (WF): 100 mm
  • Szárméret: VDI40
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER32
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés