Dugókulcs 1/2″ 12 oldal hosszú 7/8

Cikkszám: S.7/8LA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.7/8LA
EAN / GTIN 3148510557854
Gyártó száma S.7/8LA
L-szám L60130 5344
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 30.2
  • d1 [mm]: 30.2
  • L [mm]: 82.2
  • L1 [mm]: 14.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 200