Nyomatékkulcs 70 - 340 Nm

Cikkszám: S.306-340MF
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Maximális nyomaték 340 Nm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.306-340MF
EAN / GTIN 3148519049077
Gyártó száma S.306-340MF
L-szám L60130 9573
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Pontosság: ± 4% a fej vízszintes helyzetében
  • A mechanizmus ellenállási ereje 15. 000 ciklus
  • Kapcsoló racsni 72 foggal (5°-os forgásDerékszög) a dugókulcsok használatához
  • MegCsapágylehúzókulcs egy forgásirányban
  • Érezhető és hallható kikapcsolás a nyomaték elérésekor
  • Automatikus újrahúzás
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva az ISO 6789 szabvány szerint
  • Küldés műanyag védődobozban.

Jellemző:

  • L [mm]: 650
  • Teljesítmény [N.m]: 70-340
  • Négyszög [″]: 1/2