Dugókulcs , Hajtás belső négyszög 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV® hatszög profil , SW 25 mm

Cikkszám: S.25H
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.25H
EAN / GTIN 3148510540702
Gyártó száma S.25H
L-szám L60130 5526
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 27.7
  • d1 [mm]: 34.1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.5
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 139