Dugókulcs 1/2″ 6 oldal hosszú 14mm

Cikkszám: S.14HLA
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.14HLA
EAN / GTIN 3148510541044
Gyártó száma S.14HLA
L-szám L60130 2757
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • hosszú dugókulcsok nehezen hozzáférhető, alacsonyan fekvő helyekhez vagy hosszú menetekhez
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 21.8
  • d1 [mm]: 20.3
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 120