Dugókulcs , Hajtás négyszöghajtás 12,7 mm (1/2″) , Kimenet OGV®-twelve edge profile , SW 14 mm

Cikkszám: S.14
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám S.14
EAN / GTIN 3148510535609
Gyártó száma S.14
L-szám L60130 6568
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletes az anyákhoz
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 20.2
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 10.5
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 57