ROLL RWS2.0 műhelyrendszer - Alapszekrény 2 teljes ajtóval, fekete

Cikkszám: RWS2-MBSPPBS
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RWS2-MBSPPBS
EAN / GTIN 3662424110320
Gyártó száma RWS2-MBSPPBS
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A FACOM ROLL műhelyrendszer része (RWS2)
  • 2 ajtó, száltöltésű polipropilén ajtókilincs
  • 1 epoxi festésű polc, állítható magasságú (70 mm-es lépésekben) és 50 kg teherbírású
  • A szekrények oldalára JET tartozékok rögzíthetők (JET-LA).
  • Központi zárrendszer, 2 kulccsal szállítva
  • RWS2-BASEMBS lábazat hozzáadható az 1.012 mm-es magasság eléréséhez (a munkalapot is beleértve).
  • A JLS2.03 elforgatható lábak szükség esetén hozzáadhatók az optimális igazítás eléréséhez.
  • Kiegészítő polc hozzáadható RWS2-MBSPP.04. N6
  • A szerkezet epoxi bevonatú acéllemezből készült.
  • Szín: fekete RAL 9005

Jellemző:

  • Általános méretek:
    • Külső méretek:
      • Méret: 1,5 kg (kg/km): L 725 x D 505 x H 817mm (H 982mm az RWS-BASEMBS talapzat hozzáadásával)
      • Súly kilogrammban: 33