Dugókulcs 1/4″ Torx E10

Cikkszám: RTX.10
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RTX.10
EAN / GTIN 3148510533704
Gyártó száma RTX.10
L-szám L60130 4049
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: TORX® külső profillal rendelkező csavarokhoz
  • Fényes krómozott
  • Fém tartórudakra szerelt készletben kapható

Jellemző:

  • A [mm]: 9.19
  • d [mm]: 12.0
  • d1 [mm]: 11.3
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5.6
  • Torx [sz.]: E10
  • Sz.: E10
  • [g]: 11