Hi-Vis lélegző nadrág Orange XS R

Cikkszám: RT61ORRXS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Cikkszám RT61ORRXS
EAN / GTIN 5036108244331
Gyártó száma RT61ORRXS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Lélegző nadrág, mely megfelel a RIS 3279 TOM egyesített vasúti szabványnak. Teljes eső elleni védelmet biztosít.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • CE minősítés
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható