Leírás:
A kiváló anyagok és a minőségi kivitelezés az RT43-at a vasúti és közúti munkások nagy kedvencévé teszi. A strapabíró szövet ellenáll a szennyeződéseknek és a kosznak, a Texpel kivitel pedig segít a foltok taszításában. A nagy, cipzárral záródó mellényzseb ideális a szerszámok tárolására, a vállpántok pedig a kényelmes viselet érdekében állíthatóak.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó zsebek
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Hátsó zseb
- Zippzáros zsebek
- Dupla szerszámtartó zseb
- Telefontartó zseb
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut
Héj összetétele: 80% poliészter, 20% pamut
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 50°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható