Csavarhúzó bithegy 1/4″ Derékszög 7 mm

Cikkszám: RT.7
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RT.7
EAN / GTIN 3148515141805
Gyártó száma RT.7
L-szám L60130 1261
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon kemény, kivehető betét a hosszabb élettartam érdekében
  • R.245 dugókulcs
  • fényes krómozott, foszfátozott bittel

Jellemző:

  • A [mm]: 7.0
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Mellékletek: EH.107
  • [g]: 21