Mobil szerszámosláda ROLL 4 fiókkal, fiókonként 3 modul, fekete (RAL 9004)

Cikkszám: ROLL.CR4M3A
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ROLL.CR4M3A
EAN / GTIN 3662424168031
Gyártó száma ROLL.CR4M3A
L-szám L60130 10791
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy és erős 560x460mm-es munkafelület
  • Dupla kétanyagú fogantyú
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • Új fiókok beépített biztonsági kampóval
  • Kormányozható gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható (az egyik fékkel) és 2 fix
  • Kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácsálló és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Központi zár robusztus acélmechanizmussal és törésálló összecsukható kulccsal
  • Kis alkatrészek tárolására szolgáló hely a fogantyúk között
  • Kompatibilis az összes Facom modullal
  • Kompatibilis az oldalsó JET tartozékokkal

Jellemző:

  • 4 fiók = 12 modul
  • 3 fiók, magasság 60mm = 9 modul
  • 1 fiók, magasság 130mm = 3 modul
  • Maximális terhelhetőség fiókonként: 20/25kg
  • [kg]: 39