Műhelykocsi ROLL 6 fiókkal, fiókonként 4 modul, piros (fekete 9004)

Cikkszám: ROLL.6NM4A
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
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám ROLL.6NM4A
EAN / GTIN 3662424168000
Gyártó száma ROLL.6NM4A
L-szám L60130 106120
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Nagy és erős 560x460 mm-es munkafelület
  • Kettős, két anyagból készült fogantyúk a legjobb manőverezhetőség érdekében
  • Hosszú élettartam a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően - ellenáll a leggyakoribb műhelyi vegyszereknek
  • Új fiókok beépített biztonsági kampóval
  • Mozgatható gumikerekek: 4 kerék á Ø125 mm, 2 forgatható (az egyik fékkel) és 2 fix
  • Kocsit felszerelt kerekekkel szállítjuk - forgácsálló és ellenáll a leggyakoribb szénhidrogéneknek
  • Központi zár robusztus acélmechanizmussal és törésálló összecsukható kulccsal
  • Kis alkatrészek tárolására szolgáló hely a fogantyúk között
  • Kompatibilis az összes Facom modullal
  • Kompatibilis az összes oldalsó JET tartozékkal

Jellemző:

  • 6 fiók = 24 modul
  • 3 fiók, magasság 60 mm = 9 modul
  • 2 fiók, magasság 200 mm = 6 modul
  • 1 fiók, magasság 270 mm
  • A 270 mm-es fiókban is elhelyezhetők modulok
  • Teljes statikus hasznos teher: 800 kg
  • Teljes hasznos teher fiókonként: 20-30 kg
  • Általános méretek (kerekekkel és munkalapokkal együtt, H x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • A fiókok hasznos méretei (H x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Szín: Fekete 9005
  • [kg]: 66

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz