Árkalkulációs mérleg; Max 6 15 kg

Cikkszám: RIB 10K-3M
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
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RIB 10K-3M
EAN / GTIN 4045761190320
Gyártó száma RIB 10K-3M
L-szám L40250 2198
Gyártó/felelős személy Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Leírás:

  • Robusztus üzemi skála nagy cikkmemóriával, kényelmes működési filozófiával és kalibrálási jóváhagyással [M]
  • Három kijelző a súlyjelzéshez (ellenőrizhető), alapárhoz, eladási árhoz
  • Visszatérítés kiszámítása
  • 10 közvetlen árkulcs a gyakran ismétlődő tételárakhoz
  • Memória (PLU) 20 tételes árakhoz
  • Energiagazdálkodás: a háttérvilágítás 5 másodperc után kikapcsol, kikapcsolható
  • A ház peremén lévő vizes hornyoknak és a felső házbemenetek feletti tömítőgyűrűknek köszönhetően szennyeződéstaszító kialakítás
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 18 mm magas számjegyekkel
  • A mérőfelület méretei, rozsdamentes acél, Sz×D 294×225 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H 325×340×115 mm
  • Nettó súly kb. 3,2 kg
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek