Dugókulcs 1/4″ 12 oldal duenn 7/16

Cikkszám: RB.7/16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám RB.7/16
EAN / GTIN 3148510533353
Gyártó száma RB.7/16
L-szám L60130 6785
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, kíméletesebb az anyákhoz
  • Vékonyabb fal a jobb hozzáférésért. Megfelel a légiközlekedési szabványoknak
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 14.8
  • d1 [mm]: 15.8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9.0
  • 12-es él [mm]: 12
  • [g]: 17

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz