Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 9/32

Cikkszám: R.9/32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.9/32
EAN / GTIN 3148510508603
Gyártó száma R.9/32
L-szám L60130 6881
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11.0
  • d1 [mm]: 11.0
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.00
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 8.90

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz