Dugókulcs-Készlet 1/4″ 1000V elszigetelt

Cikkszám: R.400AVSE
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.400AVSE
EAN / GTIN 3148510531267
Gyártó száma R.400AVSE
L-szám L60130 2426
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelés biztonsági színkóddal

Tartalom:

  • Meghajtókulcsok 1/4″, tizenkétküllős: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Húzócsavarhúzóhegyek 1/4″ hatszögletes foglalat: 4 - 5 - 6 mm
  • Kapcsoló racsni 1/4″: R.151AVSE
  • Hosszabbítás 1/4″: R.210AVSE

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz