Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 9mm

Cikkszám: R.9
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.9
EAN / GTIN 3148510505909
Gyártó száma R.9
L-szám L60130 776
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 9.0
  • d [mm]: 13.2
  • d1 [mm]: 13.2
  • H3 [mm]: 6.50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6.5
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 14.30