Nyomatékkulcs 1/4″ 5 - 25 Nm

Cikkszám: R.446-25
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
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
Maximális nyomaték 25 Nm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.446-25
EAN / GTIN 3148510531458
Gyártó száma R.446-25
L-szám L60130 6142
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: ± 8 %
  • Bizonyított ellenállás: 50 000 ciklus
  • Nyomatékbeállítás nyomatékmérőn, lásd nyomatékmérő tartomány
  • A nyomatékkulcsokat ISO 6789 szerinti kalibrációs tanúsítvánnyal szállítjuk.
  • Műanyag védőcsőben szállítva

Jellemző:

  • L [mm]: 214
  • csatlakozás: 9 x 12
  • Teljesítmény [N.m]: 5 - 25
  • Keresztmetszet [″]: 1/4
  • [g]: 380

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz