Dugókulcs-Készlet 1/4 R.161B, 32 db-os készlet

Cikkszám: R.440AUP
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.440AUP
EAN / GTIN 3662424076091
Gyártó száma R.440AUP
L-szám L60130 11546
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Tartalmaz: 1 sűrűségű, nagy teherbírású 1/4″-os fordítható racsni: R.161B.
  • 11 dugókulcs 1/4″, Derékszög, hüvelykes méretek: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 kiterjesztés 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 150 mm
  • R.215
  • .
  • 1 Rugalmas hosszabbító 1/4″: L 150 mm
  • R.216
  • .
  • 1 kardán 1/4″: R.240A.
  • 1 Csúszó fogantyú 1/4″: R.120A.
  • 1 Ízelt fogantyú 1/4″: R.140A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm nyél 1/4″: R.236A.
  • 1 Nyomatékcsavarhúzó 1/4″ 0,4-4 Nm hornyos csavarokhoz 3,5x75 mm
  • AN3.5X75
  • .
  • 1 Állítható fogó 185 mm
  • 181A.18G
  • .
  • 11 Mikromechanikus, nyitott végű, 15° és 75°-ban ferde fejű csavarkulcs, angolszász: 34. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • A tok személyre szabásához piktogramlapot mellékelünk
  • Üres tok: BP.MBOXL.
  • Hőformázott lemez L
  • 410 x 188 mm /: PL.L14.