T-markolat kardáncsuklóval 1/4″ hosszú 470mm

Cikkszám: R.228
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
Termék fajtája Racsni

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.228
EAN / GTIN 3148510527604
Gyártó száma R.228
L-szám L60130 1759
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Átlagon felüli hosszának köszönhetően ez a T-markolatú meghajtóelem nagyon alacsonyan fekvő helyeken történő munkavégzésre is alkalmas
  • A csúcson lévő kardáncsukló lehetővé teszi a ferde munkavégzést is
  • Fényes krómozású

Jellemző:

  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 135
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 13
  • L [mm]: 470
  • [g]: 250