Dugókulcs 1/4″ 6 oldal 1/2

Cikkszám: R.1/2
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám R.1/2
EAN / GTIN 3148510509808
Gyártó száma R.1/2
L-szám L60130 6072
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Termék erősségei: OGV® profil: nagyobb teljesítmény és biztonság, védi az anyákat
  • fényes krómozott

Jellemző:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 17.7
  • d1 [mm]: 17.7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10.00
  • 6-szegély [mm]: 6
  • [g]: 24.50