simill QX Tárcsafúró, tárcsafúró, horonymarás, DS=63, w=10, tmax=15, R=0

Cikkszám: Q63.1000.000 GY X700
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám Q63.1000.000 GY X700
EAN / GTIN 4069769218671
Gyártó száma BCZ8X700
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill QX tárcsás marógépek
Tárcsafúró, horonymaró
DS=63, w=10, tmax=15, R=0

Műszaki paraméterek:

  • R = 0,0 mm
  • ZEFP = 18
  • ØD2 = 16,0 mm
  • w1 = 9,90 mm
  • w = 10,0 mm (tűrés +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • tmax = 15,0 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz