simill QX Tárcsafúró, tárcsafúró, horonymarás, DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Cikkszám: Q63.0250.000 GY X800
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám Q63.0250.000 GY X800
EAN / GTIN 4069769217728
Gyártó száma BCZWX800
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill QX tárcsás marógépek
Tárcsafúró, horonymaró
DS=63, w=2,5, tmax=15, R=0

Műszaki paraméterek:

  • ZEFP = 18
  • tmax = 15,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • w = 2,50 mm (tűrés +0,02)
  • ØDS = 63,0 mm
  • ØD2 = 16,0 mm