simmill QX tárcsás maró, tárcsás maró, horonymarás, DS=63, w=2, tmax=15, R=0,2

Cikkszám: Q63.0200.020 GY X500
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám Q63.0200.020 GY X500
EAN / GTIN 4069769217612
Gyártó száma BCVPX500
Gyártó/felelős személy SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Leírás

Leírás:

SIMTEK simmill QX tárcsás marógépek
Tárcsafúró, horonymaró
DS=63, w=2, tmax=15, R=0,2

Műszaki paraméterek:

  • ØD2 = 16,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • w = 2,0 mm (tűrés +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • w1 = 1,90 mm