Pan View védőszemüveg Clear/Orange R

Cikkszám: PW38COR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW38COR
EAN / GTIN 5036108259311
Gyártó száma PW38COR
L-szám L01840 836
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ezeket az elegáns és sportos stílusú szemüvegeket a biztonság és a kényelem érdekében tervezték. A Pan View ultrakönnyű, puha szárakkal készül, oldalvédelmet is biztosít. Az egyetlen körbefutó lencse oldalról és elölről is védelmet nyújt.

Jellemző:

  • Panoráma lencsés szemüveg
  • Könnyű wrap-around design
  • Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
  • Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
  • Stílusos, kétszínű oldalsó karok
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;