Leírás:
A női szabás, a modern kialakítás és a strapabíró, 300D oxford szövésű anyag révén ez a nadrág nagyszerű megjelenést biztosít, miközben jól látható, meleg és száraz marad. A praktikus funkciók közé tartozik a több biztonságos, zippzáras zseb, a megerősített térd, a rugalmas derékpánt és az extra hosszú oldalsó zippzárak, amelyek megkönnyítik a fel- és levételt.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Colstok tartó zseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- *Regisztrált európai közösségi design
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- CE minősítés
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Női szabás
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható