Leírás:
A PW3 Hi-Vis Extreme esőkabát rendkívül vízálló és lélegző kabát. A tartós 300D Oxford PU bevonatú, folttaszító alapanyagból készült kabát számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, mint például a levehető ergonómikus kialakítású kapucni, számos zseb a biztonságos tároláshoz, Ezee zip technológia. Kortárs dizájnja és modern, sportos szabása ötvözi a stílust a teljesítménnyel.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- *Regisztrált európai közösségi design
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett telefontartó zseb
- Levehető kapucni
- CE minősítés
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Tárolást segítő rádió hurok
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Levehető azonosító tartó
- Belső táblagép zseb a biztonságos tároláshoz
- UKCA jelöléssel
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható