Leírás:
Prémium minőségű kantáros nadrág tartós 300D Oxford poliészter anyagból. A hátul található zippzár lehetővé teszi, hogy a kantáros nadrágot nadrággá alakítsuk át, ami növeli a teljes sokoldalúságot. A nagyszerű PW3 egyedi designt követve ez a ruhadarab felülről betölthető térdvédő zsebekkel, biztonságos, zippzáras tárolózsebekkel és levehető holster zsebekkel rendelkezik.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- Colstok tartó zseb
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Széles övtartó széles övekhez
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- CE minősítés
- Okostelefon tartó
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm MVP 10,000g/m²/24hrs)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható