PW3 téli overál Black/Yellow S Y

Cikkszám: PW353BKYS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret S

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW353BKYS
EAN / GTIN 5036108386963
Gyártó száma PW353BKYS
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Prémium PW3 Hi-Vis téli overál, amely a teljes biztonságot a legmodernebb designnal ötvözi. A híres 300D Oxford PU bevonatú, strapabíró foltálló szövetünkből készült, modern dizájn számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, beleértve a levehető paplannal bélelt kapucnit, a vastag téli párnázást a maximális hővédelem érdekében, az extra hosszú oldalsó lábcipzárokat a könnyebb fel- és levétel érdekében, valamint 8 funkcionális, biztonságos tárolózsebek, beleértve a felülről tölthető térdvédő zsebeket.

Jellemző:

  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
  • Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
  • Extra hosszú oldalsó láb zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
  • Levehető azonosító tartó
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • CE minősítés
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Levehető kapucni
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Új modell
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;