Leírás:
Prémium minőségű, hőszigetelt, tartós 300D Oxford poliészter anyagból készült téli kantáros nadrág. A hátul található cipzáras funkcióval a kantár teljesen levehető, így nadrággá alakítható, ami növeli az általános felhasználhatóságát. A nagyszerű PW3 egyedi designt követve ez a ruhadarab felülről betölthető térdvédő zsebekkel, biztonságos, zippzáras tárolózsebekkel és levehető holster zsebekkel rendelkezik.
Jellemző:
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- Colstok tartó zseb
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- *Regisztrált európai közösségi design
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Széles övtartó széles övekhez
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- CE minősítés
- Okostelefon tartó
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.356 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 160
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható