Profile védőszemüveg Amber R

Cikkszám: PW34AMR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW34AMR
EAN / GTIN 5036108166312
Gyártó száma PW34AMR
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Divatos keret nélküli védőszemüveg. Ultrakönnyű, komfortos viselet.

Jellemző:

  • Stílusos, az arc vonalát követő kontúr szemüveg
  • Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Puha kar végek az extra komfortért
  • Könnyű és kényelmes
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz

Szabvány:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;