Leírás:
PW3 Hi-Vis kantáros nadrág innovatív modern kialakítással. Lenyűgözően sok zsebbel. HiVis Tex Pro fényvisszaverő szalag és állítható szárhossz. Kopásálló Oxford megerősítések és háromszoros varrások.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Ajándék térdpárna a WX3 kantáros nadrághoz
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Két hátsózseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Okostelefon tartó
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Kontrasztos anyag: 100% poliészter 600D szövet
Kontrasztos összetétel: 100% poliészter 600D szövet
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható