Leírás:
Ez az innovatív, vízálló és rendkívül lélegző nadrág számos hasznos funkcióval büszkélkedhet, beleértve a HiVisTex szegmentált fényvisszaverő szalagot, biztonsági zippzáras zsebeket, külső térdzsebekkel és extra hosszú oldalsó zippzár a könnyű fel- és levétel érdekében. Megemelt és bélelt derék kialakítás. Elegáns és modern kialakítás.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Emelt párnázott hátsó derékrész, melegen tartja a hát alsó részét
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt
- Ergonomikusan kialakított szegély, amely tökéletesen illeszkedik a bakancsokhoz
- Széles övtartó széles övekhez
- Colstok tartó zseb
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Bélés nélkül
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- *Regisztrált európai közösségi design
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- CE minősítés
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj összetétele: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal.
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható