Wrap-around védőszemüveg Black R

Cikkszám: PW32BKR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PW32BKR
EAN / GTIN 5036108161591
Gyártó száma PW32BKR
L-szám L01840 108835
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A világ legkelendőbb terméke, amely egyszerű, de nyerő dizájnnal rendelkezik, ultrakönnyű és rugalmas szárakkal, amelyek gyakorlatilag elpusztíthatatlanok. Az egy darabból álló lencsekontúr és a formázott orrnyereg kiváló illeszkedést biztosít minden arcformához. Unisex.

Jellemző:

  • Panoráma lencsés szemüveg
  • Könnyű wrap-around design
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Csíkos kötött sapka, Insulatex béléssel
  • Kitűnő oldalvédelem
  • 99% UV védelem
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;