Leírás:
Innovatív hi-vis női stretch nadrág, amely nagy teljesítményű, kétirányú stretch alapanyagot használ, hogy munka közben maximális mozgásszabadságot biztosítson. Az okos funkciók közé tartozik a felülről betölthető térdvédő zseb és a könnyen hozzáférhető, többirányú combzseb a telefon, a kulcsok és a szerszámok biztonságos tárolására. Oxford szövet megerősítés a legfontosabb kopási pontokon és háromszoros varrás a maximális tartósság érdekében.
Jellemző:
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Lengő szerszámtartó zseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Ajándék térpárna ehhez a nadrághoz
- Dupla szerszámtartó zseb
- Két hátsózseb
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- *Regisztrált európai közösségi design
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Kontrasztos anyag: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Kontrasztos összetétel: 100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Szárítás csavarás nelkül, vízszintesen; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható