Anthracite KN védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS36CLR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Schutzbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PS36CLR
EAN / GTIN 5036108422180
Gyártó száma PS36CLR
L-szám L01840 534
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

Ez az egyedülálló, új design modern antracit félvázzal kiváló védelmet és kényelmet nyújt könnyű súlyának, rugalmas és szellőző templomainak és szuper puha gumi orrának köszönhetően. Ez a modell fémmentes. ,

Jellemző:

  • Stílusos half frame modell
  • Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
  • Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
  • Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
  • Formázott szemöldökvédő
  • Fémmentes
  • Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát;