Portwest szemüveg felett hordható védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS30CLR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
  • Kivitel: Überbrille
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Kivitel Überbrille
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Überbrille

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám PS30CLR
EAN / GTIN 5036108279388
Gyártó száma PS30CLR
L-szám L01840 679
Gyártó/felelős személy Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Leírás

Leírás:

A PS30 egy ultra könnyű szemüveg, mely dioptriás szemüveg felett is hordható. Széles panoráma lencsével, oldal- és homlok védelemmel rendelkezik. Állítható és bővíthető szárak teszik még komfortosabbá.

Jellemző:

  • Panoráma lencsés szemüveg
  • Könnyű wrap-around design
  • Kitűnő oldalvédelem
  • Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
  • Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
  • Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
  • Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; Nylon;